vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Khóa cửa cam xỉn màu Chrome Master Keyed khác nhau | AD9PNP 4TYA2

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Khóa cửa cam xỉn màu Chrome Master Keyed khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AD9PNP Model: C8173-MKKD-26DTham chiếu chéo: 4TYA2
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
€50.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt cửa
Chiều dài cam (In.)3/4
Chiều rộng Cam (In.)7/8
Kết thúcChrome mờ
Đối với độ dày cửa7 / 8 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhMKKD
Loại chínhMaster Keyed, Khác biệt
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1/4
Gắn lỗ Dia.57 / 64 "
Số ghim4
KiểuĐịnh dạng nhỏ Pin Tumbler
Mở khóa hướng rẽCòn lại
Mở khóa Bán kính (Độ)360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố chínhLoại chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8173-KD-26D Pin Tumbler Khóa Cửa Cam Chìa Khóa Chrome Xỉn Khác Nhau | AD9PLM 4TXZ1 C8173-KD-26DChrome mờKDKhác nhau€48.30
COMPX NATIONAL C8173-KD-4 Pin Tumbler Cam Cửa Khóa Satin Đồng Chìa Khóa Khác Nhau | AD9PLQ 4TXZ6 C8173-KD-4Đồng thau sa tanhKDKhác nhau€48.30
COMPX QUỐC GIA C8173-915-4 Pin Tumbler Khóa Cửa Cam Satin Brass 915 | AD9PNN 4TYA1 C8173-915-4Đồng thau sa tanh915Như nhau€48.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8173-MKKD-26D Pin Tumbler Khóa cửa cam xỉn màu Chrome Master Keyed khác nhau
€50.33 /đơn vị