Compx International C8154-915-26d | Khóa Núm Tumbler Xỉn Chrm 4 Pin | 4tyj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX QUỐC GIA C8154-915-26D Khóa núm xoay Chrome xỉn màu 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knob Lock 4 Pin xỉn màu

Trong kho
Khoản mục: AD9PQK phần: C8154-915-26DTham chiếu chéo: 4TYJ5
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
€129.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoá cầm
Chiều dài cam (In.)1-7/16
Chiều rộng Cam (In.)1/2
Kết thúcchrome xỉn (26D)
Đối với độ dày cửa1 / 8 "
Đầu Dia.1-1 / 16 "
Số chính915
Loại chínhCó khóa như nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)0
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim4
Bù đắp0"
Mở khóa hướng rẽBên trái
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với độ dày cửaSố chínhGắn lỗ Dia.Số ghimGiá cả
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Niken sáng | AD7BVK 4DEF5 C8732Niken sáng1 / 16 "Hai phím, kẹp gắn và đai khóa camLỗ đôi D - .635 x .760 "5€18.26
COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Niken sáng | AD7BVL 4DEF7 C9100Niken sáng1 / 16 "Hai phím, kẹp gắn và đai khóa camLỗ đôi D - .635 x .760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Lock Niken sáng | AD7BVM 4DEF8 C9200Niken sáng1 / 16 "Hai phím, kẹp gắn và đai khóa camLỗ đôi D - .635 x .760 "5€34.62
COMPX QUỐC GIA MFWLT078-KD Khóa Thumb Turn Cam Lock | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€24.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knob Lock 4 Pin xỉn màu
€129.41 /đơn vị