vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Brass Master Keyed | AE3PLV 5ELC0

COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Đĩa Cam Khóa bằng đồng thau Master Keyed

Trong kho
Khoản mục: AE3PLV phần: C8060-MKKD-3Tham chiếu chéo: 5ELC0
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
€26.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa cam Disc Tumbler
Chiều dài cam (In.)1 1/8, 1 1/2
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcĐồng thau sáng
Đối với độ dày cửa1-7 / 16 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhKD
Loại chínhMaster Keyed, Khác biệt
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)1-25/32, 27/32
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim5
Bù đắp11/32, 0 "
Mở khóa hướng rẽHay
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301300060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với độ dày cửaLoại chínhGiá cả
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Chìa khóa đồng thau khác nhau | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Khác nhau€16.55
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Chìa khóa bằng đồng khác nhau | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Khác nhau€15.11
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Brass Master Keyed | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, Khác biệt€21.01
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Chìa khóa đồng thau khác nhau | AE3PKR 5EKX1 C8054-KD-35 / 8 "Khác nhau€11.89
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Chìa khóa bằng đồng khác nhau | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1 / 8 "Khác nhau€15.86
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Chìa khóa bằng đồng khác nhau | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7 / 16 "Khác nhau€17.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Đĩa Cam Khóa bằng đồng thau Master Keyed
€26.91 /đơn vị