vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Khóa Cam Đĩa Khóa Niken Khác Nhau | AE3PJF 5EKR9

COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Đĩa Cam Khóa Nickel Chìa khóa khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AE3PJF phần: C8052-KD-14ATham chiếu chéo: 5EKR9
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
€13.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa cam Disc Tumbler
Chiều dài cam (In.)1 1/8, 1 1/2
Chiều rộng Cam (In.)5/8
Kết thúcNiken sáng
Đối với độ dày cửa15 / 64 "
Đầu Dia.7 / 8 "
Số chínhKD
Loại chínhKhác nhau
Tối đa Khoảng cách chốt (In.)5/8, 31-32
Gắn lỗ Dia.3 / 4 "
Số ghim5
Bù đắp11/32, 0 "
Mở khóa hướng rẽHay
Mở khóa Bán kính (Độ)90

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8301300060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với độ dày cửaLoại chínhGiá cả
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Khóa Cam Đĩa Khóa Niken Khác Nhau | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Khác nhau€14.39
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Niken Master Keyed | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14A1 / 8 "Master Keyed, Khác biệt€13.34
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Niken Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Master Keyed, Khác biệt€20.58
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Khóa Cam Đĩa Khóa Niken Khác Nhau | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Khác nhau€14.99
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Niken Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Master Keyed, Khác biệt€20.58
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Khóa Cam Đĩa Khóa Niken Khác Nhau | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14A5 / 8 "Khác nhau€14.91
Khóa cam đĩa COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Niken Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Master Keyed, Khác biệt€21.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Đĩa Cam Khóa Nickel Chìa khóa khác nhau
€13.98 /đơn vị