vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CMI 969-12NS Nén Khuỷu Tay Nam 150psi | AH3PZJ 32WH04

CMI 969-12NS Nén khuỷu tay nam 150psi

Trong kho
Khoản mục: AH3PZJ Mẫu: 969-12NSTham chiếu chéo: 32WH04
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
€63.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kết nốiNén x Ống
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 4 "
Sức ép150
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 4-14
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
CMI 969-10-12NS Đồng thau nén khuỷu tay nam 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSKhuỷu tay nam3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€67.23
CMI 969-4-6NS Ống đồng nén khuỷu tay nam 3/8 inch | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSKhuỷu tay nam3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€24.60
CMI 969-6-6NS Ống đồng nén khuỷu tay nam 3/8 inch | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSKhuỷu tay nam3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€21.09
CMI 969-6-8NS Ống đồng nén khuỷu tay nam 1/2 inch | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSKhuỷu tay nam1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€29.22
CMI 969-8NS Ống đồng nén khuỷu tay nam 1/2 inch | AH3PZN 32WH12 969-8NSKhuỷu tay nam3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€27.56
CMI 980-4NS Ống đồng nén khuỷu tay nam 1/8In | AH3QAG 32WH30 980-4NSKhuỷu tay nam, 45 độ1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "€18.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CMI 969-12NS Nén khuỷu tay nam 150psi
€63.17 /đơn vị