Cmi 881238s | Đầu Nối Ống Vít Cùng 225 Psi Đồng Thau | 32wg21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít nối ống CMI 881238S cùng nhau 225 psi Brass | AH3PWQ 32WG21

CMI 881238S Vít kết nối ống với nhau 225 psi đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AH3PWQ Mẫu: 881238STham chiếu chéo: 32WG21
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
€32.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối ống
Kết nốiNén x MNPT
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép225
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuVít cùng nhau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
Đầu nối ống CMI 770012 Đồng thau ống 225psi 3/4 | AH3PWL 32WG13 770012Nén3 / 4 "3 / 4-20€81.47
Đầu nối ống CMI 881212 225psi 1/2 ống bằng đồng thau | AH3PWM 32WG14 881212Nén x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€52.84
Đầu nối ống CMI 881212S Đồng thau ống 225psi 1/2 | AH3PWN 32WG17 881212SNén x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€53.69
Vít nối ống CMI 881238 cùng nhau 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Nén x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€44.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CMI 881238S Vít kết nối ống với nhau 225 psi đồng thau
€32.35 /đơn vị