Climax Metal Iscc-150-150-s | Khớp Nối Thép Cứng | 29nl14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-150-S Coupling Rigid Steel | AF8YRW 29NL14

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-150-S Khớp nối thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AF8YRW phần: ISCC-150-150-STham chiếu chéo: 29NL14
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
€475.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1-1/2" x 1-1/2"
Dia chi.2-15 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn3990 In.
Bên ngoài Dia.2-15 / 16 "
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Kích thước vít5 / 16-24 x 1 "
KiểuLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.KiểuChiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-050-050SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQG29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa1 / 8 "Thép không gỉ280 In.1.375 "€168.38
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-062-062SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa3 / 16 "Thép không gỉ470 In.1-9 / 16 "€220.95
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-075-075SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa3 / 16 "Thép không gỉ990 In.1 13 / 16 "€241.70
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-087-087SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa3 / 16 "Thép không gỉ1160 In.1-15 / 16 "€293.00
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-100-100SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa1 / 4 "Thép không gỉ1330 In.2-1 / 16 "€306.59
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-112-112SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa1 / 4 "Thép không gỉ1490 In.2.187 "€393.33
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI ISCC-125-125SKW Khớp nối thép cứng | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa1 / 4 "Thép không gỉ1660 In.2-5 / 16 "€505.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-150-S Khớp nối thép cứng
€475.61 /đơn vị