vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX H2C-293-S Kẹp tiêu chuẩn cổ trục 2-15/16 Inch Đường kính lỗ khoan | AH7NHD 36XA16

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục H2C-293-S Đường kính lỗ khoan 2-15 / 16 inch

Trong kho
Mục: AH7NHD phần: H2C-293-STham chiếu chéo: 36XA16
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
€466.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.2-15 / 16 "
Dia chi.4.5 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 800 độ F
Bên ngoài Dia.4.5 "
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vít3/8 "-24 x 1
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộngVật chấtSố lượng các mảnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Giá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-325 Kẹp cổ trục 2 mảnh thép 3-1/4 inch | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F4.5 "€161.39
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-337 Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép 3-3/8 Inch | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F4.75 "€145.16
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-343 Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép 3-7/16 Inch | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F4.75 "€166.50
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-350 Kẹp cổ trục 2 mảnh Thép 3-1/2 inch | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F4.75 "€161.04
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-393 Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép 3-15/16 Inch | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F5.25 "€252.79
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI Kẹp cổ trục H2C-400 Thép 2 mảnh 4 inch | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Thép ôxit đen20 độ đến 300 độ F5.25 "€239.60
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H2C-325-S Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép Không Gỉ 3-1/4 Inch | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Thép không gỉ2-40 độ đến 800 độ F4.5 "€357.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục H2C-293-S Đường kính lỗ khoan 2-15 / 16 inch
€466.74 /đơn vị