Climax Metal H1c-118 | Shaft Collar Standard Clamp 1/2 Inch Width | 36wy98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-118 Shaft Collar Standard Clamp 1/2 Inch Width | AH7NCB 36WY98

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục H1C-118 Chiều rộng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NCB phần: H1C-118Tham chiếu chéo: 36WY98
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
€19.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
Dia chi.2.125 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Bên ngoài Dia.2.125 "
Vật liệu trục vítThép
Kích thước vít1/4"-28 x 3/4"
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.4
Chiều rộng tàu (cm)5.4
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítGiá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-325-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái Thép Không Gỉ 3-1/4 Inch | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F4.5 "Thép không gỉ3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-343-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái Thép Không Gỉ 3-7/16 Inch | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F4.75 "Thép không gỉ3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-350-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái Thép Không Gỉ 3-1/2 Inch | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F4.75 "Thép không gỉ3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-393-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái Thép Không Gỉ 3-15/16 Inch | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F5.25 "Thép không gỉ3 / 8 "-24€648.24
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-325 Kẹp Cổ Trục 1 Mảnh Thép 3-1/4 Inch | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Thép ôxit đen0 độ đến 300 độ F4.5 "Thép3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI H1C-343 Kẹp Cổ Trục 1 Mảnh Thép 3-7/16 Inch | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Thép ôxit đen0 độ đến 300 độ F4.75 "Thép3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI Kẹp cổ trục H1C-350 Thép 1 mảnh 3-1/2 inch | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Thép ôxit đen0 độ đến 300 độ F4.75 "Thép3 / 8 "-24€137.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục H1C-118 Chiều rộng 1/2 inch
€19.16 /đơn vị