Climax Metal Cr-9-6 | Trục gá cuộn mực 1/4 inch Đường kính 1/8 inch | 39al62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-9-6 Ống cuộn Hộp mực 1/4 Inch Đường kính 1/8 Inch | AH8WWT 39AL62

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 Trục cuộn hộp mực Đường kính 1/4 inch 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8WWT phần: CR-9-6Tham chiếu chéo: 39AL62
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
€8.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp mực cuộn trục gá
Phù hợp với lỗ1 / 8 "
Tối đa RPMKhông được đánh giá
Hoa tiêu Dia.1 / 8 "
Chiều dài phi công1"
Chân Địa.1 / 4 "
UPC044861022788

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8466100175
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-10-6 Trục gá cuộn hộp mực Đường kính 1/8 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AH8WWL 39AL56 CR-10-61 / 4 "€8.86
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-16-4 Trục gá cuộn hộp mực 3/16In Chiều dài 1 inch | AH8WWM 39AL57 CR-16-41 / 4 "€16.28
CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-17-8 Trục cuộn hộp mực Đường kính 1/4 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AH8WWN 39AL58 CR-17-81 / 4 "€25.90
CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-2B Hộp mực cuộn Đường kính 1/8 inch Chiều dài 3/4 inch | AH8WWP 39AL59 CR-2B1 / 8 "€10.84
CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-9 Hộp mực cuộn Đường kính 1/4 inch Chiều dài 1/8 inch 1 inch | AH8WWQ 39AL60 CR-91 / 4 "€5.09
CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CR-9-4 Trục cuộn Hộp mực 1/8 Chiều dài 1 inch | AH8WWR 39AL61 CR-9-41 / 4 "€6.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR-9-6 Trục cuộn hộp mực Đường kính 1/4 inch 1/8 inch
€8.93 /đơn vị