Climax Metal Cc-150-150-kw | Khớp Nối Thép Cứng | 29nk74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CC-150-150-KW Khớp Nối Thép Cứng | AF8YQD 29NK74

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Khớp nối thép cứng

Trong kho
Khoản mục: AF8YQD phần: CC-150-150-KWTham chiếu chéo: 29NK74
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
€167.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1-1/2" x 1-1/2"
Dia chi.2-1 / 2 "
Chiều rộng rãnh then3 / 8 "
Vật chấtThép
Tối đa RPM4000
Max. Mô-men xoắn3700 In.
Bên ngoài Dia.2.5 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước vít1/4-28 x 3/4"
KiểuLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa
UPC044861409312

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-075-075 Coupling Rigid Steel | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€66.66
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-100-100 Khớp Nối Thép Cứng | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa1 "x 1"2"-2470 In.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€79.04
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-125-125 Coupling Cứng Thép | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€119.12
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-150-150 Khớp Nối Thép Cứng | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€124.94
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-175-175 Coupling Cứng Thép | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.3"3"5 / 16-24 x 1 "€234.19
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Khớp nối thép cứng CC-200-200 | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Loại kẹp One Piece, không có rãnh khóa2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 In.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€260.54
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI CC-075-075-KW Khớp Nối Thép Cứng | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€85.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Khớp nối thép cứng
€167.93 /đơn vị