vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX CC-050-050-KW Khớp nối trục cứng 1-7/8 Inch Chiều dài 1-1/4 Inch Đường kính S | AH7RNV 38AW21

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-050-050-KW Khớp nối trục cứng Chiều dài 1-7/8 inch Đường kính 1-1/4 inch S

Trong kho
Khoản mục: AH7RNV phần: CC-050-050-KWTham chiếu chéo: 38AW21
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
€58.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "x 1 / 2"
Dia chi.1.25
Chiều rộng rãnh then1/8
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể1.875 "
Kích thước vít8-32 x 1/2
KiểuVít âm tường kẹp một mảnh, có rãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)4.76
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.KiểuChiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX RC-100-A Khớp Nối Nhôm | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Một Bộ Vít-Nhôm4502"€67.15
CLIMAX METAL SẢN PHẨM Khớp Nối Thép RC-125-KW | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Loại kẹp một mảnh, có rãnh khóa1/4Thép12502.25 "€76.32
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 2CC-050-050 Khớp nối trục cứng Hai Pc. Vít âm kẹp Chiều dài 1-7/8 inch | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Vít lõm hai mảnh kẹp-Thép-1.25 "€93.03
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 2CC-050-050-KW Khớp nối trục cứng Chiều dài 1-7/8 inch Đường kính 1-1/4 inch | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Vít lõm hai mảnh kẹp, có rãnh then1/8Thép-1.25 "€114.29
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 2CC-062-062 Khớp Nối Trục Cứng Hai Pc. Vít âm kẹp Chiều dài 2-1/4 inch | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Vít lõm hai mảnh kẹp-Thép-1.5 "€70.53
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2CC-062-062-KW Khớp nối trục cứng 2-1/4 Inch Chiều dài 1-1/2 Inch Đường kính | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Vít lõm hai mảnh kẹp, có rãnh then3/16Thép-1.5 "€148.30
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2CC-087-087 Khớp nối trục cứng hai chiếc Pc. Kẹp Vít Âm Chiều Dài 2-7/8 Inch | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Vít lõm hai mảnh kẹp-Thép-1.875 "€158.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-050-050-KW Khớp nối trục cứng Chiều dài 1-7/8 inch Đường kính 1-1/4 inch S
€58.73 /đơn vị