Climax Metal C192e-143 | Đường kính ống lót không cần chìa khóa 1.438 Inch 8 Bu lông | 38g672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C192E-143 Đường kính ống lót không cần chìa khóa 1.438 Inch 8 Bu lông | AC7FKB 38G672

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-143 Đường kính ống lót không chìa khóa 1.438 inch 8 Bolt

Trong kho
Khoản mục: AC7FKB phần: C192E-143Tham chiếu chéo: 38G672
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
€241.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót không chìa khóa
Kích thước BoltM6 x 20
Kết thúcMạ kẽm
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)6535
Khóa số lượng bu lông8
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.2.375 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/-. 003
Chiều dài tổng thể1.969 "
Trục Dia.1.438 "
Đường trục. Lòng khoan dung+/-. 003
Lực đẩy truyền (Lbs.)10,943
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)7868
KiểuC192 series
UPC044861060025
Chịu được nhiệt độ.Lên đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)6.57
Chiều dài tàu (cm)6.57
Chiều rộng tàu (cm)6.57
Mã HS8483608000
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-062 Ống lót không chìa Đường kính 0.625 Inch 4 Bu lông | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€118.97
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-068 Ống lót không chìa Đường kính 0.688 Inch 4 Bu lông | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€151.19
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-075 Ống lót không chìa Đường kính 0.750 Inch 4 Bu lông | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€117.47
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-081 Ống lót không chìa Đường kính 0.813 Inch 5 Bu lông | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€154.98
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-087 Ống lót không chìa Đường kính 0.875 Inch 5 Bu lông | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€120.53
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-093 Ống lót không cần chìa Đường kính 0.938 inch 5 Bu lông | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€157.19
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI C192E-100 Ống lót không chìa Đường kính 1.000 inch 5 Bu lông | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€157.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-143 Đường kính ống lót không chìa khóa 1.438 inch 8 Bolt
€241.62 /đơn vị