vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Bộ tiêu chuẩn cổ trục C-037-BO Chiều rộng 3/8 inch | AH7MXZ 36WY04

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BO Bộ trục vít tiêu chuẩn Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7MXZ phần: C-037-BOTham chiếu chéo: 36WY04
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
€3.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.3 / 8 "
Dia chi.0.75 "
Kiểu cổ áoĐặt vít
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Vật liệu trục vítThép
Kích thước vít1/4"-20 x 3/16
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trục vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước vítĐặt kích thước vítKiểuChiều rộngChịu được nhiệt độ.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C-018-S Bộ vít cổ trục 3/16 Inch | AB8VQX 29NW40 C-018-SThép không gỉ3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Đặt vít1 / 4 "-40 độ đến 800 độ F€9.32
CLIMAX KIM LOẠI SẢN PHẨM Bộ vít cổ trục C-150-S 1-1/2 Inch | AB8VQY 29NW56 C-150-SThép không gỉ1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Đặt vít3 / 4 "-40 độ đến 800 độ F€60.73
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO Bộ vít cổ trục 1-15/16 Inch | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOThép1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Đặt vít7 / 8 "0 độ đến 300 độ F€32.73
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C-050X3 Bộ cổ trục Thép vít | AB8VRA 29NY50 C-050X3Thép1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Đặt cổ áo vít1 5 / 16 "0 độ đến 250 độ F€12.90
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C-043-BOX3 Bộ vít cổ trục 7/16 inch Thép Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Thép7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C-050-BOX100 Bộ vít cổ trục 1/2 inch Thép Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Thép1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX C-050-BOX3 Bộ vít cổ trục 1 mảnh 1/2 inch Thép Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Thép1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BO Bộ trục vít tiêu chuẩn Chiều rộng 3/8 inch
€3.89 /đơn vị