Climax Metal 2c-218 | Kẹp Cổ Trục Thép 2 Mảnh 2-3/16 Inch | 29ny03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-218 Shaft Collar Clamp 2 Piece 2-3/16 Inch Steel | AF8ZLK 29NY03

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp cổ áo trục 2C-218 2 mảnh thép 2-3 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8ZLK phần: 2C-218Tham chiếu chéo: 29NY03
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
€63.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.2.187 "
Dia chi.3.5 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép ôxit đen
Số lượng các mảnh2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Bên ngoài Dia.3.25 "
Vật liệu trục vítThép
Kích thước vít5 / 16 "-24
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8487900080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítGiá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-162-S Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép Không Gỉ 1-5/8 Inch | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F2.625 "Thép không gỉ5 / 16 "-24€161.60
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-168-S Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép Không Gỉ 1-11/16 Inch | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F2.75 "Thép không gỉ5 / 16 "-24€179.10
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Kẹp cổ trục 2C-175-S Thép không gỉ 2 mảnh 1-3/4 inch | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F2.75 "Thép không gỉ5 / 16 "-24€143.68
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-187-S Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép Không Gỉ 1-7/8 Inch | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F2.875 "Thép không gỉ5 / 16 "-24€173.37
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-193-S Kẹp Cổ Trục 2 Mảnh Thép Không Gỉ 1-15/16 Inch | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F3"Thép không gỉ5 / 16 "-24€203.67
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-012-A Kẹp Cổ Trục Nhôm 2 Mảnh 1/8 Inch | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Nhôm-40 độ đến 220 độ F11 / 16 "Thép# 4-40€24.48
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 2C-018-A Kẹp Cổ Trục Nhôm 2 Mảnh 3/16 Inch | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Nhôm-40 độ đến 220 độ F11 / 16 "Thép# 4-40€21.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp cổ áo trục 2C-218 2 mảnh thép 2-3 / 16 inch
€63.17 /đơn vị