Climax Metal 1c-025-a | Kẹp cổ trục tiêu chuẩn Đường kính lỗ khoan 1/4 inch | 36wx66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-A Shaft Collar Standard Clamp 1/4 Inch Bore Diameter | AH7MWJ 36WX66

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục 1C-025-A Đường kính lỗ khoan 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7MWJ phần: 1C-025-ATham chiếu chéo: 36WX66
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
€7.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.1 / 4 "
Dia chi.0.875 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtNhôm
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 220 độ F
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Vật liệu trục vítThép
Kích thước vít4-40 x 3/8 "
Chiều rộng5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)1.75
Chiều rộng tàu (cm)1.75
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộngBên trong Dia.Vật chấtNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-093 Cổ trục Kẹp một mảnh 15/16 Inch | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Thép0 độ đến 300 độ F1.75 "€15.46
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI Cổ trục 1C-100 Kẹp một mảnh 1 inch | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Thép0 độ đến 300 độ F1.75 "€15.29
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-012-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 1/8 inch Thép không gỉ | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.39
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-018-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái 3/16 Inch Thép Không Gỉ | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.47
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-025-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 1/4 inch Thép không gỉ | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.18
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-031-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái 5/16 Inch Thép Không Gỉ | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.46
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-037-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 3/8 inch Thép không gỉ | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F7 / 8 "€21.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp tiêu chuẩn cổ trục 1C-025-A Đường kính lỗ khoan 1/4 inch
€7.81 /đơn vị