Kim loại cao trào 1c-018 | Kẹp Cổ Trục 1Pc Thép 3/16 Inch | 29nw05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX Kẹp cổ trục 1C-018 Thép 1Pc 3/16 Inch | AH2LBQ 29NW05

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp cổ áo trục 1C-018 1Pc 3/16 inch Thép

Trong kho
Khoản mục: AH2LBQ phần: 1C-018Tham chiếu chéo: 29NW05
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
€10.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.3 / 16 "
Dia chi.0.875 "
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chấtThép ôxit đen
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Vật liệu trục vítThép
Kích thước vít# 4-40
Chiều rộng5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.79
Chiều dài tàu (cm)1.75
Chiều rộng tàu (cm)1.75
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộngBên trong Dia.Vật chấtNhiệt độ hoạt động. Phạm viBên ngoài Dia.Giá cả
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-093 Cổ trục Kẹp một mảnh 15/16 Inch | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Thép0 độ đến 300 độ F1.75 "€15.46
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI Cổ trục 1C-100 Kẹp một mảnh 1 inch | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Thép0 độ đến 300 độ F1.75 "€15.29
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-012-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 1/8 inch Thép không gỉ | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.39
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-018-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái 3/16 Inch Thép Không Gỉ | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.47
SẢN PHẨM KIM LOẠI CLIMAX 1C-025-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 1/4 inch Thép không gỉ | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.18
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-031-S Kẹp Cổ Trục 1 Cái 5/16 Inch Thép Không Gỉ | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F11 / 16 "€17.46
CLIMAX SẢN PHẨM KIM LOẠI 1C-037-S Kẹp cổ trục 1 mảnh 3/8 inch Thép không gỉ | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Thép không gỉ-40 độ đến 800 độ F7 / 8 "€21.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kẹp cổ áo trục 1C-018 1Pc 3/16 inch Thép
€10.01 /đơn vị