Cleveland C95414 | Bộ định tuyến nguyên khối, Cắt kim cương, 1/4 In, 3/4 In, 2 In, Góc xoắn 45 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C95414 Bộ định tuyến rắn, Cắt kim cương, 1/4 In, 3/4 In, 2 In, Góc xoắn 45 độ | CQ9NLW 789KA8

CLEVELAND Bộ định tuyến rắn C95414, Cắt kim cương, 1/4 In, 3/4 In, 2 In, Góc xoắn 45 độ

Trong kho
Vật phẩm: CQ9NLW phần: C95414Tham chiếu chéo: 789KA8

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€38.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ định tuyến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CLEVELAND C95540 Solid Router, Nén xoắn ốc, 1/2 In, 1 1/8 In, 3 In, Góc xoắn 30 độ | CQ9NDB 789KR4 C95540€1,115.15
CLEVELAND C95538 Solid Router, Nén xoắn ốc, 1/4 In, 3/4 In, 2 1/2 In | CQ9NDC 789KR2 C95538€578.01
CLEVELAND C95537 Solid Router, Nén xoắn ốc, 1/8 In, 3/8 In, 1 1/2 In | CQ9NDD 789KR1 C95537€409.40
CLEVELAND C95539 Solid Router, Nén xoắn ốc, 3/8 In, 1 1/8 In, 3 In, Góc xoắn 30 độ | CQ9NDE 789KR3 C95539€859.73
CLEVELAND C95365 Solid Router, Cắt kim cương, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, Góc xoắn 45 độ | CQ9NDF 789K59 C95365€16.12
CLEVELAND C95423 Solid Router, Cắt kim cương, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, Góc xoắn 45 độ | CQ9NDG 789KC7 C95423€17.02
CLEVELAND C95394 Solid Router, Cắt kim cương, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, Góc xoắn 45 độ | CQ9NDH 789K88 C95394€17.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND Bộ định tuyến rắn C95414, Cắt kim cương, 1/4 In, 3/4 In, 2 In, Góc xoắn 45 độ
€38.76 /đơn vị