Cleveland C65572 | Ống thép đúc lại Hex 1/4-18 | 20x695 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C65572 Ống ren lục giác Thép chết 1/4-18 | AB6AWN 20X695

CLEVELAND C65572 Ống đọc lại Hex Thép Die 1 / 4-18

Trong kho
Khoản mục: AB6AWN phần: C65572Tham chiếu chéo: 20X695
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
€93.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng đọc lại Hex Die
Kích thước hex1-1 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Pitch18
Kích thước máy1 / 4 "
bề dầy5 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiNPT
UPC697334655725

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207303020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexPitchKích thước máybề dầyGiá cả
CLEVELAND C65571 Ống ren lục giác Thép chết 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "€77.45
CLEVELAND C65573 Ống ren lục giác Thép chết 3/8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "€100.58
CLEVELAND C65574 Ống ren lục giác Thép chết 1/2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "€128.07
Thép chết ren ống lục giác CLEVELAND C65575 3/4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "€172.73
CLEVELAND C65576 Thép chết ren ống ren lục giác 1-11-1/2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"€224.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C65572 Ống đọc lại Hex Thép Die 1 / 4-18
€93.33 /đơn vị