Cleveland C44660 | Mũi dao hình chữ nhật M42 3/4x1 In | 6zkt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C44660 Dụng cụ Bit hình chữ nhật M42 3 / 4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2

CLEVELAND C44660 Mũi khoan hình chữ nhật M42 3/4x1 In

Trong kho
Khoản mục: AF2ZLV phần: C44660Tham chiếu chéo: 6ZKT2
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
€396.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ Bit
góc10 Degrees
Hướng cắtPhải trái
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtM42 Coban
Chiều dài tổng thể6"
RadiusĐiểm nhọn
Chiều cao thân1"
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchRectangular
Dung sai0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8208100060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
CLEVELAND C44610 Dụng cụ Bit hình chữ nhật M42 1 / 4x1 / 2 In | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 Coban1 / 2 "1 / 4 "€93.78
CLEVELAND C44659 Dụng cụ Bit hình chữ nhật M2 3 / 4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1 C44659Thép tốc độ cao M21"3 / 4 "€234.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C44660 Mũi khoan hình chữ nhật M42 3/4x1 In
€396.05 /đơn vị