Cleveland C40053 | 29vx79 | Máy nghiền góc bán kính | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C40053 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1/4 inch Chiều dài cắt 3 inch | AH2MPJ 29VX79

CLEVELAND C40053 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1 / 4 inch Chiều dài cắt 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2MPJ phần: C40053Tham chiếu chéo: 29VX79
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
€344.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill
Bán kính góc1 / 16 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kết thúcTiCN
LớpMục đích chung
Helix Angle42 Degrees
Chiều dài cắt3"
Danh sách sốPM538R
Vật chấtKim loại bột
Phay Dia.1-1 / 4 "
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chân Địa.1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)3.51
Chiều dài tàu (cm)14.55
Chiều rộng tàu (cm)3.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBán kính gócKết thúcChân Địa.Helix AngleChiều dài cắtDanh sách sốVật chấtGiá cả
CLEVELAND C40033 Máy Phay Cuối Kim Loại Dạng Bột Đường Kính 3/4 Inch Chiều Dài Cắt 1-5/8 Inch | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees1.625 "PM538RKim loại bột€225.21
CLEVELAND C40035 Máy nghiền bột kim loại cuối Đường kính 3/4 inch Chiều dài cắt 1-5/8 inch | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees1.625 "PM538RKim loại bột€275.61
CLEVELAND C40064 Máy nghiền cuối kim loại dạng bột Đường kính 3/4 inch Chiều dài cắt 2-1/4 inch | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees2.25 "PM538RKim loại bột€282.12
CLEVELAND C40066 Máy nghiền cuối kim loại dạng bột Đường kính 3/4 inch Chiều dài cắt 2-1/4 inch | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees2.25 "PM538RKim loại bột€308.53
CLEVELAND C40036 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 3/4 inch Chiều dài cắt 3 inch | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 Degrees3"PM538RKim loại bột€358.61
CLEVELAND C40038 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 3/4 inch Chiều dài cắt 3 inch | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 Degrees3"PM538RKim loại bột€348.35
CLEVELAND C40039 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1 inch Chiều dài cắt 2 inch | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "TiCN1"42 Degrees2"PM538RKim loại bột€396.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C40053 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1 / 4 inch Chiều dài cắt 3 inch
€344.29 /đơn vị