vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C40013 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1/4 inch Chiều dài cắt 4 inch | AH2MPL 29VX82

CLEVELAND C40013 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1 / 4 inch Chiều dài cắt 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2MPL phần: C40013Tham chiếu chéo: 29VX82
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
€371.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy cuối
Bán kính góc0"
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTươi
LớpMục đích chung
Helix Angle42 Degrees
Chiều dài cắt4"
Danh sách sốPM538R
Vật chấtKim loại bột
Phay Dia.1-1 / 4 "
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể6.5 "
Chân Địa.1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)3.51
Chiều dài tàu (cm)16.89
Chiều rộng tàu (cm)3.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CLEVELAND C40003 Dao Phay Kim Loại Dạng Bột Đường Kính 1/2 Inch Chiều Dài Cắt 1-1/4 Inch | AH2MMT 29VX34 C40003Tươi1.25 "3.25 "1 / 2 "€116.60
CLEVELAND C40015 Máy nghiền cuối kim loại dạng bột Đường kính 1/2 inch Chiều dài cắt 1-1/4 inch | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€142.31
CLEVELAND C40004 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1/2 inch Chiều dài cắt 2 inch | AH2MMV 29VX36 C40004Tươi2"4"1 / 2 "€141.36
CLEVELAND C40016 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1/2 inch Chiều dài cắt 2 inch | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€166.61
CLEVELAND C40005 Máy nghiền bột kim loại cuối Đường kính 5/8 inch Chiều dài cắt 1-5/8 inch | AH2MMX 29VX38 C40005Tươi1.625 "3.75 "5 / 8 "€186.34
CLEVELAND C40017 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 5/8 inch Chiều dài cắt 1-5/8 inch | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€232.73
CLEVELAND C40006 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 5/8 inch Chiều dài cắt 2-1/2 inch | AH2MNB 29VX43 C40006Tươi2.5 "4.625 "5 / 8 "€198.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C40013 Máy nghiền kim loại dạng bột Đường kính 1-1 / 4 inch Chiều dài cắt 4 inch
€371.96 /đơn vị