vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C33161 High Speed Steel End Mill 17/32 Inch D 1 3/8 Inch Cut L | AC4ZDV 31C733

CLEVELAND C33161 Máy cán thép tốc độ cao 17/32 inch D 1 3/8 inch Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC4ZDV phần: C33161Tham chiếu chéo: 31C733

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€83.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy thép tốc độ cao
Bán kính góc3.375 "
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính17 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
LớpMục đích chung
Helix Angle1.375 "
Chiều dài cắt1.375 "
Danh sách sốHG4C
Vật chấtThép tốc độ cao
Phay Dia.17 / 32 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3.375 "
Chân Địa.1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtBán kính gócLoại cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.KiểuGiá cả
CLEVELAND C42096 Máy cán thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/16 inch Cắt L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "Trung tâmHD222.75 "3 / 8 "-€40.92
CLEVELAND C39044 Máy nghiền thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/16 inch Cắt L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "Trung tâmHĐ2TN22.75 "3 / 8 "-€41.21
CLEVELAND C39049 Máy cán thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/16 inch Cắt L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "Trung tâmHĐ2TC22.75 "3 / 8 "-€44.43
CLEVELAND C42051 Máy cán thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/8 inch Cắt L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "Trung tâmHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€43.73
CLEVELAND C33648 Máy cán thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/8 inch Cắt L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "Trung tâmHĐ2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€47.43
CLEVELAND C33689 Máy nghiền thép tốc độ cao 1/8 inch D 3/8 inch Cắt L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "Trung tâmHĐ2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€50.54
CLEVELAND C33626 Máy cán thép tốc độ cao 9/64 Inch D 7/16 Inch Cắt L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "Trung tâmHD223.125 "3 / 8 "-€42.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C33161 Máy cán thép tốc độ cao 17/32 inch D 1 3/8 inch Cắt L
€83.13 /đơn vị