vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dao phay ngón vuông CLEVELAND C31163, Đường kính phay 5/8 inch, Chiều dài cắt 5/8 inch | CD3XDB 53PW41

CLEVELAND Máy nghiền đầu vuông C31163, Đường kính phay 5/8 inch, Chiều dài cắt 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: CD3XDB phần: C31163Tham chiếu chéo: 53PW41
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
€99.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy đầu vuông
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillGồ ghề
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTươi
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốRG6
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.5 / 8 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcLớpLoại chânChiều dài cắtDanh sách sốVật chấtSố lượng sáoGiá cả
CLEVELAND C80274 Máy nghiền cacbua cuối Đường kính 5/32 inch 30 độ | AH3QKN 33GF25 C802745 / 32 "TiAlNMục đích chung-5 / 16 "CEM-DE-4Cacbua4€45.19
Dao Phay Đầu Vuông CLEVELAND C31166, Đường Kính Phay 1 Inch, Chiều Dài Cắt 1.0000 Inch | CD3RLH 437W21 C311661"TươiNhiệm vụ nặng nềWeldon1"RG6Chất bạch kim5€184.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND Máy nghiền đầu vuông C31163, Đường kính phay 5/8 inch, Chiều dài cắt 5/8 inch
€99.02 /đơn vị