Cleveland C25290 | Mũi khoan mũi khoan sáo thẳng 5/32 inch | 3k886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Sáo thẳng CLEVELAND C25290 Kẹp mũi doa 5/32 inch | AC9UFP 3K886

CLEVELAND Sáo thẳng C25290 Chucking Reamer 5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9UFP phần: C25290Tham chiếu chéo: 3K886
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
€55.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Chamfer (Độ)45
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1562 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1"
Kích thước phân số5 / 32 "
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể4"
ChânSảnh
Chân Địa.0.151 "
Kích thước chân0.151 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânGiá cả
CLEVELAND C25060 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 1/16 inch | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "€48.96
CLEVELAND C25100 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 5/64 inch | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "€48.37
Sáo thẳng CLEVELAND C25140 Chucking Reamer 3/32 inch | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "€43.35
CLEVELAND C25178 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 7/64 inch | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "€46.63
Sáo thẳng CLEVELAND C25216 Chucking Reamer 1/8 inch | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "€42.35
Sáo thẳng CLEVELAND C25254 Chucking Reamer 9/64 inch | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "€55.65
Sáo thẳng CLEVELAND C25327 Chucking Reamer 11/64 inch | AC9UFQ 3K933 C2532711 / 64 "0.1719 "1.125 "11 / 64 "64.5 "0.164 "0.164 "€59.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND Sáo thẳng C25290 Chucking Reamer 5/32 inch
€55.91 /đơn vị