vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C16786 Mũi khoan có chiều dài côn, Kích thước mũi khoan 7/32 inch, Đường kính chuôi 7/32 inch, M42 | CQ9ZHH 439T63

CLEVELAND C16786 Mũi khoan có chiều dài côn, Kích thước mũi khoan 7/32 inch, Đường kính chuôi 7/32 inch, M42

Trong kho
khoản mục: CQ9ZHH phần: C16786Tham chiếu chéo: 439T63
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
€43.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CLEVELAND D45381 Mũi khoan có chiều dài côn, Chiều dài mũi khoan bước Hss .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€55.24
CLEVELAND D45376 Mũi khoan có chiều dài côn, Chiều dài mũi khoan bước Hss .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€356.46
CLEVELAND D45377 Mũi khoan có chiều dài côn, Chiều dài mũi khoan bước Hss .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€164.27
CLEVELAND D45379 Mũi khoan chiều dài côn, Chiều dài mũi khoan bước Hss .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€194.92
CLEVELAND D45380 Mũi khoan chiều dài côn, Mũi khoan bước Hss Chiều dài côn 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€161.94
CLEVELAND C09202 Mũi khoan có chiều dài côn, Kích thước mũi khoan số 1, Chiều dài sáo 3 3/4 inch, Đường kính chuôi 7/32 inch | CQ9YQH 439N77 C09202€20.84
CLEVELAND C08733 Mũi khoan có chiều dài côn, Kích thước mũi khoan số 1, Chiều dài sáo 3 3/4 inch, Đường kính chuôi 7/32 inch | CQ9YQJ 439M41 C08733€22.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C16786 Mũi khoan có chiều dài côn, Kích thước mũi khoan 7/32 inch, Đường kính chuôi 7/32 inch, M42
€43.39 /đơn vị