vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND C00528 Tap / die Đặt | AD6UHD 4ALH2

CLEVELAND C00528 Bộ chạm / chết

Trong kho
Khoản mục: AD6UHD phần: C00528Tham chiếu chéo: 4ALH2

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€1,149.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập và chết
Cắt kích thước11
Loại chếtĐiều chỉnh
Kết thúcMill
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh24
SAE hoặc MetricSAE
Phạm vi kích thước1/4 đến 1/2 ", 1 / 8-27 NPT
Kích thước1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Kích thước bao gồm1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Loại sợiNC, NF, NPT
Kiểusố phân số

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8207400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Số cờ lê (333)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmLoại sợiGiá cả
CLEVELAND C00613 Tap / die Đặt | AD6UHB 4ALF6 C00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€6,464.85
CLEVELAND C00532 Tap / die Đặt | AD6UHE 4ALH3 C00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€4,225.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND C00528 Bộ chạm / chết
€1,149.54 /đơn vị