Công ty Máy rung Cleveland Vm-25 Ss | Máy rung khí nén 18k851 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Máy rung khí nén 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Máy rung khí nén 15 Lb 16000vpm 80psi

Trong kho
Khoản mục: AA8KLX phần: VM-25 SSTham chiếu chéo: 18K851
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
€377.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng100 lb
CFM @ 60 psi2.3
CFM @ 80 PSI2
dB @ 60psi95
dB @ 80psi95
Nhiệm vụKhông liên tục
Buộc xếp hạng15 lb
Vật liệu vỏ304 thép không gỉ
Cổng đầu vào1/4 "Ống OD
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 F
Gắn kếtphổ cập
Đĩa gắnKhông
Bao tay dầy1EJX3
Cổng ra# 10-32 UNF
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể2.187 "
Chiều rộng tổng thể5 / 8 "
Tốc độ @ 60 psi13,500 vpm
Tốc độ @ 80 psi16,000 vpm
Loại máy rungPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8412390080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệm vụVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểLoại máy rungGiá cả
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Máy rung khí nén 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Không liên tục304 thép không gỉ200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€218.32
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Máy rung khí nén 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Không liên tục304 thép không gỉ200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Piston€233.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Máy rung khí nén 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1liên tiếpNhựa Acetal185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbine€353.25
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Máy rung khí nén 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10liên tiếpNhựa Acetal185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbine€386.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Máy rung khí nén 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30liên tiếpNhựa Acetal185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbine€455.71
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Máy rung khí nén 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60liên tiếpNhựa Acetal185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbine€629.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Máy rung khí nén 15 Lb 16000vpm 80psi
€377.13 /đơn vị