vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Đầu dò áp suất tĩnh 8 inch có gai | AB9PHR 2EJN8

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Đầu dò áp suất tĩnh 8 inch có gai

Trong kho
Khoản mục: AB9PHR Mẫu: 21119-112Tham chiếu chéo: 2EJN8
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
€8.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất tĩnh
Chiều dài bên ngoài1-1 / 4 Trong.
Kích thước phù hợp1/4
Địa bích.1-1 / 2 "
Độ dài chèn8 Trong.
Mặt bích lắpLỗ 4
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm1"
Gắn lỗ Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể9.25 "
KiểuKhát vọng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9026906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
CLEVELAND CONTROLS 21397 Chèn đầu dò áp suất tĩnh 1 1/2 In | AB9PGV 2EJK2 213973.25 "€5.17
CLEVELAND CONTROLS 21398 Chèn đầu dò áp suất tĩnh 3 1/2 In | AB9PGW 2EJK4 213985.25 "€4.82
CLEVELAND CONTROLS 21400 Chèn đầu dò áp suất tĩnh 7 1/2 In | AB9PGZ 2EJK8 214009.25 "€5.88
CLEVELAND CONTROLS 21119 Chèn đầu dò áp suất tĩnh 8 trong | AB9PHA 2EJK9 211199.25 "€5.88
CLEVELAND CONTROLS 21397-112 Đầu Dò Áp Suất Tĩnh 1 1/2 Inch Gai | AB9PHK 2EJN1 21397-1123.25 "€9.52
CLEVELAND CONTROLS 21116-112 Đầu dò áp suất tĩnh 2 inch có gai | AB9PHL 2EJN2 21116-1123.25 "€7.77
CLEVELAND CONTROLS 21398-112 Đầu Dò Áp Suất Tĩnh 3 1/2 Inch Có Gai | AB9PHM 2EJN3 21398-1125.25 "€7.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21119-112 Đầu dò áp suất tĩnh 8 inch có gai
€8.68 /đơn vị