Cle-line C23476 | Máy Khoan Trục Vít Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao 5/16 In | 4ak33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít CLE-LINE C23476 Thép đen Oxit tốc độ cao 5/16 In | AD6UBV 4AK33

CLE-LINE Máy trục vít C23476 Máy khoan thép tốc độ cao Oxit đen 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD6UBV phần: C23476Tham chiếu chéo: 4AK33
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
€5.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.3125
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo1.625 "
Kích thước phân số5 / 16 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số1896
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.5 / 16 "
Kích thước máy5 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23460 Thép đen Oxit tốc độ cao 1/16 In | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.09
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23462 Thép đen Oxit tốc độ cao 3/32 In | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.26
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23474 Thép đen Oxit tốc độ cao 9/32 In | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€4.78
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23478 Thép đen Oxit tốc độ cao 11/32 In | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€7.53
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23480 Thép đen Oxit tốc độ cao 3/8 In | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€8.51
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23482 Thép đen Oxit tốc độ cao 13/32 In | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€9.71
Máy khoan trục vít CLE-LINE C23484 Thép đen Oxit tốc độ cao 7/16 In | AD6UBZ 4AK37 C234840.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "€10.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE Máy trục vít C23476 Máy khoan thép tốc độ cao Oxit đen 5/16 In
€5.58 /đơn vị