Cle-line C23135 | Jobber Bit Thép Tốc Độ Cao 7/32 Inch | 2br19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 Inch Thép tốc độ cao | AB9CMV 2BR19

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 inch Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AB9CMV phần: C23135Tham chiếu chéo: 2BR19
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
€3.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.218 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo2.5 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số1801
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.75 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.7 / 32 "
Kích thước máy7 / 32 "
UPC697334231356

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 inch Thép tốc độ cao | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Inch phân sốVàng đen7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.24
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 inch Thép tốc độ cao | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Inch phân sốVàng đen1"18782"5 / 64 "€2.40
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 inch Thép tốc độ cao | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Inch phân sốVàng đen1.25 "18782.25 "3 / 32 "€2.53
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 inch Thép tốc độ cao | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Inch phân sốVàng đen1.5 "18782.625 "7 / 64 "€2.63
CLE-LINE C18004 Jobber Bit 1/8 inch Thép tốc độ cao | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Inch phân sốVàng đen1.625 "18782.75 "1 / 8 "€2.70
CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 inch Thép tốc độ cao | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Inch phân sốVàng đen1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.05
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 inch Thép tốc độ cao | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Inch phân sốVàng đen2"18783.125 "5 / 32 "€3.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C23135 Jobber Bit 7/32 inch Thép tốc độ cao
€3.65 /đơn vị