Dòng thông tin C23001 | Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan kích thước 5/32 inch, Chiều dài tổng thể 3-1/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C23001 Jobber Length Drill Bit, 5/32 Inch Size Drill Bit Size, 3-1/8 Inch Overall Length | CQ9AYK 50CJ59

CLE-LINE C23001 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan kích thước 5/32 inch, Chiều dài tổng thể 3-1/8 inch

Trong kho
Vật phẩm: CQ9AYK phần: C23001Tham chiếu chéo: 50CJ59
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
€2.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
CLE-LINE C74056 Mũi khoan Jobber, Kích thước mũi khoan 11.80 mm, Chiều dài sáo 94 mm, Chiều dài tổng thể 142 mm | CQ8ZLA 407H14 C74056Bit khoan Jobber€16.77
Máy khoan Jobber CLE-LINE C24371, Kích thước mũi khoan 10.20 mm, Chiều dài me 87 mm | CQ8ZLB 50CP70 C24371Thợ khoan€19.06
Máy khoan Jobber CLE-LINE C24373, Kích thước mũi khoan 10.80 mm, Chiều dài me 94 mm | CQ8ZLC 50CP72 C24373Thợ khoan€22.44
Máy khoan Jobber CLE-LINE C24376, Kích thước mũi khoan 11.80 mm, Chiều dài me 94 mm | CQ8ZLD 50CP75 C24376Thợ khoan€28.05
Máy khoan Jobber CLE-LINE C62911, Kích thước mũi khoan 13.20 mm, Chiều dài sáo 101 mm | CQ8ZLE 50AT26 C62911Thợ khoan€32.81
Máy khoan Jobber CLE-LINE C24329, Kích thước mũi khoan 2.30 mm, Chiều dài sáo 27 mm | CQ8ZLF 50CK80 C24329Thợ khoan€4.40
Máy khoan Jobber CLE-LINE C24330, Kích thước mũi khoan 2.40 mm, Chiều dài sáo 30 mm | CQ8ZLG 50CK81 C24330Thợ khoan€4.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C23001 Mũi khoan chiều dài công việc, Kích thước mũi khoan kích thước 5/32 inch, Chiều dài tổng thể 3-1/8 inch
€2.07 /đơn vị