vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C22745 Jobber Bit 3/8 Inch Thép tốc độ cao | AE7DNR 5X979

CLE-LINE C22745 Jobber Bit 3/8 inch Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AE7DNR phần: C22745Tham chiếu chéo: 5X979

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.375 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.625 "
LớpMục đích chung
Danh sách số1899
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể5"
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.3 / 8 "
Kích thước máy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước máyChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
CLE-LINE C22643 Jobber Bit 1/32 inch Thép tốc độ cao | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Inch phân số1 / 32 "1 / 2 "Mục đích chung18991.375 "€2.07
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 inch Thép tốc độ cao | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Inch phân số3 / 64 "3 / 4 "Mục đích chung18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 Thép tốc độ cao | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Kích thước dây#12.625 "Mục đích chung18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 Thép tốc độ cao | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Kích thước dây#22.625 "Mục đích chung18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 Thép tốc độ cao | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Kích thước dây#32.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 Thép tốc độ cao | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Kích thước dây#42.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 Thép tốc độ cao | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Kích thước dây#52.5 "Mục đích chung18993.75 "€3.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE C22745 Jobber Bit 3/8 inch Thép tốc độ cao
€8.85 /đơn vị