Cle-line C21947 | Bộ Máy Khoan Trục Vít 60 Miếng Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao | 4ak22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C21947 Bộ Máy Khoan Bắt Vít 60 Mảnh Thép Oxit Đen Tốc Độ Cao | AD6UBQ 4AK22

CLE-LINE Máy khoan trục vít C21947 Bộ 60 mảnh Thép đen ôxit tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AD6UBQ phần: C21947Tham chiếu chéo: 4AK22
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
€202.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy khoan trục vít
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
LớpHeavy Duty
Danh sách số1896
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh60
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước bao gồm# 1 đến # 60 với vỏ kim loại
KiểuTiêu chuẩn
UPC697334219477
Kích thước dây# 1 đến # 60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
Bộ máy khoan trục vít CLE-LINE C21133 29 chiếc Oxit đen thép tốc độ cao | AD6UBP 4AK21 C21133291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 và 1/2 "với vỏ kim loại€211.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE Máy khoan trục vít C21947 Bộ 60 mảnh Thép đen ôxit tốc độ cao
€202.87 /đơn vị