Cle-line C21165 | Bộ Mũi Khoan Cơ Khí 29 Chiếc. | 36xe46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ máy khoan cơ học CLE-LINE C21165 29 chiếc. | AH7NMB 36XE46

CLE-LINE Bộ máy khoan cơ khí C21165 29 chiếc.

Trong kho
Mục: AH7NMB phần: C21165Tham chiếu chéo: 36XE46
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
€304.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy khoan
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan1/16"-1/2" by 1/64"
Kết thúcVàng đen
Danh sách số1875R
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh29
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Kích thước bao gồm1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcDanh sách sốKích thước bao gồmGiá cả
Bộ khoan cơ khí CLE-LINE C21162 29 mảnh thép tốc độ cao 135 độ | AD7RQJ 4GB66 C21162Đen và vàngBộ máy khoan18751/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 và 1/2 "€274.52
CLE-LINE C18626 Bộ mũi khoan chiều dài cơ học, Kích thước mũi khoan nhỏ nhất 1.00 mm, 11 mũi khoan | CQ8YTV 50AX70 C18626-Bộ mũi khoan--€57.44
Bộ mũi khoan chiều dài cơ học CLE-LINE C21160, Kích thước mũi khoan nhỏ nhất 1/16 inch, 15 mũi khoan | CQ8YTW 4GB65 C21160-Bộ mũi khoan--€147.04
Bộ mũi khoan chiều dài cơ học CLE-LINE C21163, Kích thước mũi khoan nhỏ nhất 1/16 inch, 29 mũi khoan | CQ8YTX 4GB64 C21163-Bộ mũi khoan--€259.43
Bộ mũi khoan chiều dài cơ học CLE-LINE C22310, Kích thước mũi khoan nhỏ nhất 1/16 inch, 4 mũi khoan | CQ8YTY 439H34 C22310-Bộ mũi khoan--€18.66
CLE-LINE C22309 Bộ mũi khoan chiều dài cơ học, Kích thước mũi khoan nhỏ nhất 1/16 inch, 6 mũi khoan | CQ8YTZ 439H33 C22309-Bộ mũi khoan--€39.86
CLE-LINE C18126 Bộ mũi khoan chiều dài cơ khí, Oxit đen, 135 độ. Góc mũi khoan, điểm chia cắt | CQ8YUA 50AX94 C18126-Bộ mũi khoan--€64.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE Bộ máy khoan cơ khí C21165 29 chiếc.
€304.99 /đơn vị