vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CLE-LINE C21159 Bộ máy khoan Jobber 3/8 Shank 29 Piece Hss | AB8WMV 2A739

CLE-LINE Bộ mũi khoan Jobber C21159 3/8 Shank 29 chiếc Hss

Trong kho
Khoản mục: AB8WMV phần: C21159Tham chiếu chéo: 2A739
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
€213.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan trục giảm
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Đường kính khoan1/16" đến 1/2" ở giây thứ 64
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcOxit đen
LớpMục đích chung
Danh sách số1899
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh29
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.3 / 8 "
Loại chânTròn
Kích thước bao gồm1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 và 1/2 "với vỏ kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
CLE-LINE C21156 Bộ máy khoan Jobber 3/8 Shank 15 Piece Hss | AB8WMU 2A738 C21156151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 và 1/2 "với vỏ kim loại€123.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CLE-LINE Bộ mũi khoan Jobber C21159 3/8 Shank 29 chiếc Hss
€213.70 /đơn vị