CLAMPCO Kẹp dây 94170-0262, Cầu nổi, Mạ kẽm, Kích thước 2.62 X 2.43 X 2.74 inch, PK 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp dây |
Băng rộng | 0.75 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Tối đa Đường kính | 2.74 " |
Tối thiểu. Dia. | 2.43 " |
Đường kính danh nghĩa | 2.62 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa Đường kính | Đường kính danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
94170-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | RFQ
|
94170-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | RFQ
|
94170-0162 | 1.62 " | 1.62 " | - | RFQ
|
94170-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | RFQ
|
94170-0188 | 2" | 1.88 " | - | RFQ
|
94170-0200 | 2.12 " | 2" | - | RFQ
|
94170-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.