CLAMPCO Kẹp dây 94166-0162, Thiết kế lưỡi kênh, SS, Kích thước 1.62 X 1.48 X 1.62 inch, PK 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp dây |
Băng rộng | 0.75 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Đường kính | 1.62 " |
Tối thiểu. Dia. | 1.48 " |
Đường kính danh nghĩa | 1.62 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa Đường kính | Đường kính danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
94166-0125 | 1.25 " | 1.25 " | - | RFQ
|
94166-0150 | 1.5 " | 1.5 " | - | RFQ
|
94166-0175 | 1.87 " | 1.75 " | - | RFQ
|
94166-0188 | 2" | 1.88 " | - | RFQ
|
94166-0200 | 2.12 " | 2" | - | RFQ
|
94166-0212 | 2.24 " | 2.12 " | - | RFQ
|
94166-0225 | 2.37 " | 2.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.