CLAMPCO 94158-0284 Kẹp có tải lò xo, Hạng nặng, 2.84 X 2.65 X 3 inch Kích thước, PK 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp lò xo |
Tối đa Đường kính | 3" |
Tối thiểu. Dia. | 2.65 " |
Đường kính danh nghĩa | 2.84 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa Đường kính | Đường kính danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
94158-0234 | 2.5 " | 2.34 " | - | RFQ
|
94158-0325 | 3.38 " | 3.25 " | - | RFQ
|
94158-0375 | 3.88 " | 3.75 " | - | RFQ
|
94158-0378 | 3.91 " | 3.78 " | - | RFQ
|
94158-0398 | 4.11 " | 3.98 " | - | RFQ
|
94158-0400 | 4.13 " | 4" | - | RFQ
|
94158-0411 | 4.24 " | 4.11 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.