CLAMPCO 94143-0647 Kẹp có tải lò xo, Chế độ nhẹ, Kích thước 6.47 X 6.25 X 6.55 inch, PK 25
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp lò xo |
Tối đa Đường kính | 6.55 " |
Tối thiểu. Dia. | 6.25 " |
Đường kính danh nghĩa | 6.47 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa Đường kính | Đường kính danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
94143-0194 | 2.12 " | 1.94 " | - | RFQ
|
94143-0225 | 2.36 " | 2.25 " | - | RFQ
|
94143-0238 | 2.49 " | 2.38 " | - | RFQ
|
94143-0244 | 2.55 " | 2.44 " | - | RFQ
|
94143-0250 | 2.61 " | 2.5 " | - | RFQ
|
94143-0256 | 2.67 " | 2.56 " | - | RFQ
|
94143-0265 | 2.76 " | 2.65 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.