Cjt Koolcarb 29005938 | Sáo xoắn ốc khoan cực dài 19/32 Inch | 41an13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 29005938 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 19/32 Inch | AH9TMC 41AN13

CJT KOOLCARB 29005938 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 19/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9TMC phần: 29005938Tham chiếu chéo: 41AN13

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€333.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.5938
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan19 / 32 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo5.625 "
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể8.5 "
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh được mài giũa
Chân Địa.19 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 29002500 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 1/4 inch | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€254.65
CJT KOOLCARB 29002812 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 9/32 inch | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€242.54
CJT KOOLCARB 29003125 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 5/16 Inch | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€278.11
CJT KOOLCARB 29003438 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 11/32 inch | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€252.87
CJT KOOLCARB 29003750 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 3/8 inch | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€251.00
CJT KOOLCARB 29004062 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 13/32 inch | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€239.07
CJT KOOLCARB 29004375 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 7/16 Inch | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€239.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 29005938 Sáo xoắn ốc khoan cực dài 19/32 inch
€333.73 /đơn vị