Cjt Koolcarb 17602812 | Thợ Làm Dài Khoan Sáo Thẳng | 41h77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17602812 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TKP 41AM77

CJT KOOLCARB 17602812 Chiều dài thợ khoan Sáo thẳng

Trong kho
Khoản mục: AH9TKP phần: 17602812Tham chiếu chéo: 41AM77
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
€336.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2812
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan9 / 32 "
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo2.75 "
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể5.156 "
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmMài cạnh
Chân Địa.17 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€395.77
CJT KOOLCARB 17602188 Jobber Chiều dài Mũi khoan Thẳng Sáo | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€351.99
CJT KOOLCARB 17602500 Máy khoan chiều dài Sáo thẳng 1/4 inch | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber Chiều dài Mũi khoan thẳng Sáo | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€310.30
CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Chiều dài Mũi khoan thẳng Sáo 3/8 Inch | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€340.82
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber Chiều dài khoan sáo thẳng | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17604375 Jobber Chiều dài Khoan sáo thẳng | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "€336.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17602812 Chiều dài thợ khoan Sáo thẳng
€336.41 /đơn vị