Cjt Koolcarb 17208750 | Mũi Khoan Thẳng Cực Dài 7/8 Inch | 41h15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17208750 Sáo khoan thẳng cực dài 7/8 inch | AH9TGX 41AM15

CJT KOOLCARB 17208750 Sáo thẳng khoan dài 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9TGX phần: 17208750Tham chiếu chéo: 41AM15
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
€610.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.8750
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan7 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo12.75 "
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể15 "
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía mỏng
Chân Địa.7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17202500 Sáo khoan thẳng cực dài 1/4 inch | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€325.79
CJT KOOLCARB 17202812 Sáo khoan thẳng cực dài 9/32 inch | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€348.95
CJT KOOLCARB 17203125 Sáo khoan thẳng cực dài 5/16 inch | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€319.49
CJT KOOLCARB 17203438 Sáo thẳng mũi khoan cực dài 11/32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€341.50
CJT KOOLCARB 17203750 Sáo khoan thẳng cực dài 3/8 inch | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€360.78
CJT KOOLCARB 17204062 Sáo thẳng mũi khoan cực dài 13/32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€410.66
CJT KOOLCARB 17204375 Sáo khoan thẳng cực dài 7/16 inch | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€428.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17208750 Sáo thẳng khoan dài 7/8 inch
€610.98 /đơn vị