CJT KOOLCARB 13003125 Mũi khoan chiều dài côn 5/16in. Không tráng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũi khoan chiều dài côn |
Tương đương thập phân | 0.3125 |
Loại thứ nguyên | Inch phân số |
Kích thước mũi khoan | 5 / 16 " |
Kết thúc | Không tráng |
Chiều dài sáo | 102mm |
Lớp | Mục đích chung |
Vật chất | Cacbua-Tipped |
Chiều dài tổng thể | 6.375 " |
Góc nhọn | 118 Degrees |
Loại điểm | Cam nhẹ nhõm |
Kích thước bao gồm | 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001250 | 0.1250 | Inch phân số | 70mm | 5.125 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
13001406 | 0.1406 | Inch phân số | 76mm | 5.375 " | 9 / 64 " | €30.90 | |
13001562 | 0.1562 | Inch phân số | 76mm | 5.375 " | 5 / 32 " | €29.72 | |
13001719 | 0.1719 | Inch phân số | 86mm | 5.75 " | 11 / 64 " | €26.11 | |
13001875 | 0.1875 | Inch phân số | 86mm | 5.75 " | 3 / 16 " | €30.24 | |
13002031 | 0.2031 | Inch phân số | 92mm | 6" | 13 / 64 " | €31.83 | |
13002165 | 0.2165 | metric | 92mm | 6" | 5.50 | €40.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.