Cjt Koolcarb 12901440 | Máy khoan mở rộng máy bay số 27 | 41ah25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 12901440 Bài tập mở rộng máy bay #27 | AH9RPC 41AH25

CJT KOOLCARB 12901440 Máy khoan mở rộng máy bay # 27

Trong kho
Khoản mục: AH9RPC phần: 12901440Tham chiếu chéo: 41AH25

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€48.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1440
Loại thứ nguyênDây điện
Kích thước mũi khoan#27
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo2"
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể12 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh NASP3
Chân Địa.0.144 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 12901160 Máy khoan mở rộng máy bay # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Dây điện1.625 "0.116 "€46.97
CJT KOOLCARB 12901200 Máy khoan mở rộng máy bay # 31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Dây điện1.625 "0.120 "€41.28
CJT KOOLCARB 12901250 Máy khoan mở rộng 1/8 inch 135 độ | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Inch phân số1.625 "1 / 8 "€32.06
CJT KOOLCARB 12901285 Máy khoan mở rộng máy bay # 30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Dây điện1.625 "0.129 "€44.19
CJT KOOLCARB 12901360 Máy khoan mở rộng máy bay # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Dây điện2"0.136 "€46.88
CJT KOOLCARB 12901405 Máy khoan mở rộng máy bay # 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Dây điện2"0.141 "€46.48
CJT KOOLCARB 12901406 Máy khoan mở rộng 1/8 inch | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Inch phân số2"1 / 8 "€36.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 12901440 Máy khoan mở rộng máy bay # 27
€48.68 /đơn vị