Cjt Koolcarb 12001220 | Số liệu mũi khoan Jobber 3.10mm 118 độ | 41ae31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 12001220 Jobber Drill Bit Metric 3.10mm 118 Degrees | AH9RAL 41AE31

CJT KOOLCARB 12001220 Jobber Drill Bit Metric 3.10mm 118 Độ

Trong kho
Khoản mục: AH9RAL phần: 12001220Tham chiếu chéo: 41AE31
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
€24.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1220
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan3.10mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo41.25mm
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể70mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmCam nhẹ nhõm
Chân Địa.3.10mm

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 12000980 Jobber khoan kích thước dây bit # 40 118 độ | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Dây điện1.625 "2.75 "0.098 "€26.60
CJT KOOLCARB 12000995 Jobber Khoan kích thước dây Bit # 39 118 độ | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Dây điện1.625 "2.75 "0.1 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001015 Jobber Drill Kích thước dây Bit # 38 118 độ | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Dây điện1.625 "2.75 "0.102 "€27.76
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Khoan dây Bit Kích thước # 37 118 Độ | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Dây điện1.625 "2.75 "0.104 "€26.01
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber khoan kích thước dây bit # 36 118 độ | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Dây điện1.625 "2.75 "0.107 "€29.56
CJT KOOLCARB 12001094 Jobber Khoan Bit 7/64 inch 118 Độ | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Inch phân số1.625 "2.75 "7 / 64 "€27.14
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber khoan kích thước dây bit # 35 118 độ | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Dây điện1.625 "2.75 "0.11 "€28.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 12001220 Jobber Drill Bit Metric 3.10mm 118 Độ
€24.94 /đơn vị