Cjt Koolcarb 11501406 | Mũi khoan máy trục vít 9/64in. 3.57mm | 41ad42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501406 Bit 9 / 64in. 3.57mm | AH9QWQ 41AD42

CJT KOOLCARB Máy khoan trục vít 11501406 Bit 9 / 64in. 3.57mm

Trong kho
Khoản mục: AH9QWQ phần: 11501406Tham chiếu chéo: 41AD42
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
€33.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.1406
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan9 / 64 "
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo1"
LớpMục đích chung
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể52mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh
Chân Địa.9 / 64 "
Kích thước bao gồm9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501250 Bit 1 / 8in. 3.18mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Inch phân số22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€24.56
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501378 Bit 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€34.45
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501562 Bit 5 / 32in. 3.97mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Inch phân số1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€26.16
CJT KOOLCARB 11501575 Máy khoan trục vít 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€28.94
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501719 Bit 11 / 64in. 4.37mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Inch phân số1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501875 Bit 3 / 16in. 4.76mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Inch phân số1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€26.28
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11501969 Chiều dài 2-3/8 inch | AH9QWX 41AD48 115019690.1969metric31.75mm2.375 "5.00mm5.00mm€39.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB Máy khoan trục vít 11501406 Bit 9 / 64in. 3.57mm
€33.68 /đơn vị