Cjt Koolcarb 11005312 | Chiều dài mũi khoan máy trục vít 17/32in. | 41ad18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 11005312 Mũi Khoan Máy Bắt Vít Dài 17/32in. | AH9QVP 41AD18

CJT KOOLCARB 11005312 Chiều dài mũi khoan của máy trục vít 17 / 32in.

Trong kho
Khoản mục: AH9QVP phần: 11005312Tham chiếu chéo: 41AD18
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
€71.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.5312
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan13.49mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo2.375 "
LớpMục đích chung
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể3.875 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmCam nhẹ nhõm
Chân Địa.17 / 32 "
Kích thước bao gồm13.49mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 11001250 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 1 / 8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Inch phân số22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€20.24
CJT KOOLCARB 11001378 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 3.50mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€23.18
Máy khoan trục vít CJT KOOLCARB 11001406 Chiều dài bit 9 / 64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Inch phân số1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€20.93
CJT KOOLCARB 11001562 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 5 / 32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Inch phân số1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€21.55
CJT KOOLCARB 11001575 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 4.00mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€22.59
CJT KOOLCARB 11001719 Máy khoan trục vít Chiều dài bit 11 / 64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Inch phân số1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€21.56
CJT KOOLCARB 11001772 Máy khoan trục vít Chiều dài mũi khoan 4.50mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€26.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 11005312 Chiều dài mũi khoan của máy trục vít 17 / 32in.
€71.56 /đơn vị