CHRISLYNN 86194 Vòi cắm chính xác, Giant, Metric, 1 7/32 inch, HSS
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Kích thước khoan | 1 7 / 32 " |
Vật chất | HSS |
Kích thước chủ đề | M30 x 3.5 |
UPC | 790710861946 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8207406000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.