Chief D03s-2b-12d-35 | Van định hướng Do3 12vdc Đóng | 35lp31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHIEF D03S-2B-12D-35 Van định hướng DO3 12VDC Closed | AH4UVN 35LP31

CHIEF D03S-2B-12D-35 Van hướng DO3 12VDC đã đóng

Trong kho
Mục: AH4UVN Mẫu: D03S-2B-12D-35Tham chiếu chéo: 35LP31
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
€329.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts12 VDC
GPM @ 3000 PSI20
Chiều cao3.48
Giữ Amps2.5
Chiều dài9.04
Max. Sức ép5000
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3000
Số vị trí3
Số cách4
Ghi đè lênKhông ghi đè
Loại con dấuBuna n
Kích thước máyDO3
Loại ống chỉĐóng
KiểuSolenoid hoạt động

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước máyKiểuGiá cả
CHIEF 2P80 Van định hướng thủy lực 2 ống | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--€514.43
CHIEF C273446 Van định hướng thủy lực | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--€397.79
CHIEF 2P40A1A1 Van Định Hướng Thủy Lực 4 Cách 2 Ống | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick€546.35
CHIEF 3P40 Van Định Hướng Thủy Lực 4 Cách 3 Ống | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Lever€548.56
CHIEF 4P40 Van Định Hướng Thủy Lực 4 Cách 4 Ống | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Lever€693.50
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Van định hướng DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Solenoid hoạt động€284.37
CHIEF D03S-2C-115A-35 Van định hướng DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Solenoid hoạt động€306.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHIEF D03S-2B-12D-35 Van hướng DO3 12VDC đã đóng
€329.32 /đơn vị